Philips - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12 - 928159905131

Signify
KopierKopier
Philips - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

54 W

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 54 W

  • Lysstrøm - 2400 lm

  • Sokkel - GX12-1

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2500 K

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500203236

Elnummer

3835279

Leverandørens varenummer

928159905131

Typebeskrivelse

871150020323615

Lampeeffekt:

54 W

Lysstrøm:

2400 lm

Sokkel:

GX12-1

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2500 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

44 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

103 mm

Diameter:

20 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

59 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Varm hvit lysfarge, meget god farge gjengivelse, spesielt suveren rødfarge gjengivelse; Lampedesign er velegnet til å bruke i armaturer for MASTERColour CDM-T power-spot; UV-block glass.