Philips - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 - 928150819827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 100 W
Lysstrøm - 10000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 1950 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900927436
Elnummer
3815246
Leverandørens varenummer
928150819827
Typebeskrivelse
3815246
Lampeeffekt:
100 W
Lysstrøm:
10000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
1950 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
186 mm
Diameter:
76 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Opalfarget
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
100 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


