Philips - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 - 928151019830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 260 W
Lysstrøm - 31400 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 1950 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master SON Apia Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8727900927733
Elnummer
3815248
Leverandørens varenummer
928151019830
Typebeskrivelse
3815248
Lampeeffekt:
260 W
Lysstrøm:
31400 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
1950 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
120,77 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
227 mm
Diameter:
91 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Opalfarget
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
260 kWh
Middels levetid:
45000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


