Philips - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24 - 928150719835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 74 W
Lysstrøm - 6600 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 1900 K
Emballasje og betingelser
24 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900928174
Elnummer
3815245
Leverandørens varenummer
928150719835
Typebeskrivelse
3815245
Lampeeffekt:
74 W
Lysstrøm:
6600 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
1900 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
89,19 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
156 mm
Diameter:
71 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Opalfarget
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
74 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


