Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 - 928150219230

Signify
KopierKopier
Philips - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 103 W

  • Lysstrøm - 11300 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900923230

Elnummer

3815240

Leverandørens varenummer

928150219230

Typebeskrivelse

872790092323000

Lampeeffekt:

103 W

Lysstrøm:

11300 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

110 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

210 mm

Diameter:

48 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

103 kWh

Middels levetid:

40000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Rørformet ytre pære, innvendig belagt med hvitt; Keramisk utladingsrør med nye Active Philips Integrated Antenna (APIA), som gir forbedret, mer pålitelig og lengre levetid – opptil 6 års servicelevetid (Xtra); Robust utførelse med få sveiseskjøter gir høy motstandsdyktighet mot vibrasjon og støt, som igjen reduserer forekomsten av tidlige feil og forlenger lyskildens levetid; ZrAl-getter sikrer høyt lumenvedlikehold og få tidligere feil; "Plus"-konsept med høy effektivitet gir høy lyseffekt; Lyskilder uten spor av bly.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien