Philips - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 - 928150419230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 255 W
Lysstrøm - 33700 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900927375
Elnummer
3815243
Leverandørens varenummer
928150419230
Typebeskrivelse
872790092737500
Lampeeffekt:
255 W
Lysstrøm:
33700 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
132 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
257 mm
Diameter:
48 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
255 kWh
Middels levetid:
45000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


