Philips - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12 - 928150119227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 75 W
Lysstrøm - 7200 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master SON-T Apia plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8727900922905
Elnummer
3815239
Leverandørens varenummer
928150119227
Typebeskrivelse
872790092290500
Lampeeffekt:
75 W
Lysstrøm:
7200 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
96 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
156 mm
Diameter:
35 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
75 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


