Philips - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 SLV/12 - 928150909230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 155 W
Lysstrøm - 17800 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8711500192295
Elnummer
3851256
Leverandørens varenummer
928150909230
Typebeskrivelse
3851256
Lampeeffekt:
155 W
Lysstrøm:
17800 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
115,16 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
210 mm
Diameter:
48 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
155 kWh
Middels levetid:
36000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


