Philips - MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX - 928001008450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 7,1 W
Lysstrøm - 450 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 302,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500716422
Elnummer
3821214
Leverandørens varenummer
928001008450
Typebeskrivelse
3821214
Lampeeffekt:
7,1 W
Lysstrøm:
450 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
302,5 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
63 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
T5
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


