Philips - MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass - LED-lamp/Multi-LED - Energieffektivitet, klasse: D - 929003013982

Signify
KopierKopier
Philips - MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass - LED-lamp/Multi-LED - Energieffektivitet, klasse: D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,9...5,9 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 136 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.47 kg CO2 eq.

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,9...5,9 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

136 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2200...2700 K

Nominell strøm:

40...40 mA

Virkningsgrad:

0,6

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

35 mm

Lengde:

97 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,81 %

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips CorePro LED-pære Standard-pære

Funksjoner

Lysstrøm: 2000 lm
Strøm: 13 W
Erstatter den tradisjonelle 120W lampen
Lyseffektivitet: 153 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 300°
Kan ikke dimmes
Lampeform: A67
Lampefot: E27
Lampemateriale: glass
Lampefinish: frostet
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti

Programmer

Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger

Philips CorePro LEDBulb-standardpæren erstatter den tradisjonelle glødelampen og halogenpæren på 120 W. Lampens lysstrøm er 2000 lm og fargetemperaturen er 2700 K. Lampen er egnet for bruk i grunnbelysning, for eksempel på hoteller, restauranter og i husholdninger. Lampen har en levetid på 15 000 timer med to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle og hjemmeapplikasjoner. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.