Philips - MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass - LED-lamp/Multi-LED - Energieffektivitet, klasse: D - 929003011982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,5...2,5 W
Lysstrøm - 340...340 lm
Lysutbytte lampe - 136 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.49 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514449350
Elnummer
3757937
Leverandørens varenummer
929003011982
Typebeskrivelse
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,5...2,5 W
Lysstrøm:
340...340 lm
Lysutbytte lampe:
136 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Nominell strøm:
15...15 mA
Virkningsgrad:
0,6
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
340 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
35 mm
Lengde:
97 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
1,21 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Lysstrøm: 340 lm
Effekt 2,5 W
Erstatter den tradisjonelle 25W-lampen
Lyseffektivitet: 136 lm/W
Utskiftbar fargetemperatur: 2200/2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Dimbar (kun med utvalgte dimmere)
Sokkel: E14
Lampeform: B35
Lampemateriale: glass
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 25 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer:
Generell belysning
Hoteller
Restauranter
Kafeer
Philips MASTER LED-lyslampen er et energieffektivt alternativ til tradisjonelle lamper. Lampen har en utmerket fargegjengivelsesindeks på Ra90 og har en utskiftbar fargetemperatur på 2200-2700 K. Lampen har en lysstrøm på 340 lm og erstatter den konvensjonelle 25 W lampen. Pæren må dimmes med visse dimmere. Lampen har en levetid på 25 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet


