Philips - MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass - LED-lamp/Multi-LED - Energieffektivitet, klasse: D - 929003012082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,5...2,5 W
Lysstrøm - 340...340 lm
Lysutbytte lampe - 136 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.8 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514449374
Elnummer
3757938
Leverandørens varenummer
929003012082
Typebeskrivelse
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,5...2,5 W
Lysstrøm:
340...340 lm
Lysutbytte lampe:
136 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Nominell strøm:
15...15 mA
Virkningsgrad:
0,6
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
340 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
45 mm
Lengde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
1,21 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 340 lm
Strøm: 2,5 W
Erstatter den tradisjonelle 25W halogenpæren
Lyseffektivitet: 136 lm/W
Byttbar fargetemperatur: 2200 K / 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Dimbar: bare med visse dimmere
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefot: E14
Lampe Form: P45
Lampemateriale: glass
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 25 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Innvendig belysning
Restauranter
Hoteller
Kafeer
Philips MASTER LED liten kuppellampe er egnet for bruk i innvendig belysning, for eksempel på restauranter, hoteller og kafeer. Lampen har samme effekt som en tradisjonell 25 W lampe. Lampen har en byttbar fargetemperatur på 2200 K / 2700 K og kan dimmes. Lampen har en høy fargegjengivelsesindeks på Ra90. Lampen har en levetid på 25 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


