Philips - MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass - LED-lamp/Multi-LED - Energieffektivitet, klasse: D - 929003012282

Signify
KopierKopier
Philips - MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass - LED-lamp/Multi-LED - Energieffektivitet, klasse: D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,4...3,4 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 138 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.02 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514449411

Elnummer

3757940

Leverandørens varenummer

929003012282

Typebeskrivelse

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,4...3,4 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

138 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2200...2700 K

Nominell strøm:

24...24 mA

Virkningsgrad:

0,6

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

35 mm

Lengde:

97 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,94 %

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LEDCandle stearinlyslampeFunksjoner

Funksjoner

Lysstrøm: 470 lm
Strøm: 3,4 W
Erstatter den tradisjonelle 40W-lampen
Lyseffektivitet: 136 lm/W
Utskiftbar fargetemperatur: 2200/2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Dimbar: bare med visse dimmere
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampeform: BA35
Lampefot: E14
Lampemateriale: glass
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 25 000 timer
5 års produktgaranti

Programmer

Hoteller
Restauranter
Kafeer

Philips MASTER LEDCandle LED-lampen kombinerer den klassiske designen til en stearinlyslampe med glødetråd og slitesterk LED-teknologi. Lampen er dimbar og har en utskiftbar fargetemperatur på 2200-2700 K. Lysstrømmen til lampen er 470 lm og den erstatter den konvensjonelle lampen på 40 W. Lampen har en levetid på 25 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle og hjemmeapplikasjoner. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.