Philips - MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass - LED-lamp/Multi-LED - Energieffektivitet, klasse: D - 929003012382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,4...3,4 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 138 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.02 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514449435
Elnummer
3757942
Leverandørens varenummer
929003012382
Typebeskrivelse
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,4...3,4 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
138 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Nominell strøm:
24...24 mA
Virkningsgrad:
0,6
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
35 mm
Lengde:
95 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,94 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Funksjoner
Lysstrøm: 470 lm
Strøm: 3,4 W
Erstatter den tradisjonelle 40W-lampen
Lyseffektivitet: 136 lm/W
Utskiftbar fargetemperatur: 2200/2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Dimbar: bare med visse dimmere
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampeform: BA35
Lampefot: E14
Lampemateriale: glass
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 25 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Hoteller
Restauranter
Kafeer
Philips MASTER LEDCandle LED-lampen kombinerer den klassiske designen til en stearinlyslampe med glødetråd og slitesterk LED-teknologi. Lampen er dimbar og har en utskiftbar fargetemperatur på 2200-2700 K. Lysstrømmen til lampen er 470 lm og den erstatter den konvensjonelle lampen på 40 W. Lampen har en levetid på 25 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle og hjemmeapplikasjoner. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


