Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philips - MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass - LED-lamp/Multi-LED - Energieffektivitet, klasse: D - 929003013182

Signify
KopierKopier
Philips - MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass - LED-lamp/Multi-LED - Energieffektivitet, klasse: D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,4...3,4 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 138 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.32 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514449510

Elnummer

3757945

Leverandørens varenummer

929003013182

Typebeskrivelse

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,4...3,4 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

138 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2200...2700 K

Nominell strøm:

24...24 mA

Virkningsgrad:

0,6

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

45 mm

Lengde:

80 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,94 %

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LED liten kuppellampeFunksjoner

Lysstrøm: 470 lm
Strøm: 3,4 W
Erstatter den tradisjonelle halogenpæren på 40 W
Lysutbytte: 138 lm/W
Utskiftbar fargetemperatur: 2200 / 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Dimbar: bare med visse dimmere
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefot: E14
Lampe Form: P45
Lampemateriale: glass
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 25 000 timer
5 års produktgaranti

Programmer

Innvendig belysning
Restauranter
Hoteller
Kafeer

Philips MASTER LED liten kuppellampe er egnet for bruk i innvendig belysning, for eksempel på restauranter, hoteller og kafeer. Lampen har samme effekt som en tradisjonell 40 W lampe. Lampen har en byttbar fargetemperatur på 2200 K / 2700 K og kan dimmes. Lampen har en høy fargegjengivelsesindeks på Ra90. Lampen har en levetid på 25 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.