Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Philips - MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB - 910400184812

Signify
KopierKopier
Philips - MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 2000...2000 W

  • Fargetemperatur - 4200...4200 K

  • Lysstrøm - 193000...214000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711559151984

Elnummer

3505223

Leverandørens varenummer

910400184812

Typebeskrivelse

3505223

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

2000...2000 W

Fargetemperatur:

4200...4200 K

Lysstrøm:

193000...214000 lm

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

Halogen-metalldamplampe

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Kapslingsfarge:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

400...400 V

Nominell strøm:

4450...5550 mA

Driftsutstyr:

KVG/VVG induktiv

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Maks systemeffekt:

2000 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

214000 lm

Bredde:

690 mm

Høyde/dybde:

386 mm

Lengde:

652 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

105 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB