Philips - OCC SENSOR IA CM IP42 WH - 929001819002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696777527
Elnummer
1407412
Leverandørens varenummer
929001819002
Typebeskrivelse
1407412
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Indoor Accessories
OCC SENSOR IA CM IP42 WH
Tilbehør for lysstyring innendørs dekker et bredt utvalg av produkter for generell bruk. Utvalget består av:Det omfatter også potensiometre som kan brukes enten frittstående (for forkoblinger på 1-10 V) eller i kombinasjon med TriossystemetFunksjonaliteten til de generelle produktene kan variere i henhold til lysstyringssystemet de kobles til
OCC SENSOR IA CM IP42 WH
Tilbehør for lysstyring innendørs dekker et bredt utvalg av produkter for generell bruk. Utvalget består av:Det omfatter også potensiometre som kan brukes enten frittstående (for forkoblinger på 1-10 V) eller i kombinasjon med TriossystemetFunksjonaliteten til de generelle produktene kan variere i henhold til lysstyringssystemet de kobles til


