Philips - PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12 - 923806644210

Signify
KopierKopier
Philips - PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Lampeform - PAR-reflektor

  • Sokkel - E27

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Total lengde - 136 mm

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500128874

Elnummer

3776725

Leverandørens varenummer

923806644210

Typebeskrivelse

3776725

Lampetype:

Lyspære

Lampeform:

PAR-reflektor

Sokkel:

E27

Lampeeffekt:

150 W

Total lengde:

136 mm

Middels levetid:

300 h

Lampespenning:

230...230 V

Dimbar:

Ja

Lampediameter:

121 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

150 kWh

Produktbeskrivelse
• R95 (95 mm diameter) spott I en rød glassversjon og PAR38 (121 mm diameter) Pressede glass reflektorlyskilder

Produktet
• Output peak på ca 1000 nm i IR-A området
• Røde lyskilder reduserer det visuelle lyset, blending og fjerner lys som ligger under 600 nm som blir absorbert av hemoglobinet i blodet
• Lyskilden har konsentriske ringer på frontglasset for optimal retningskkontroll av varmen.
• Levetid på 300 timer ved 100 % ytelse
• Spesiell glødetråd for optimal ytelse
• Universell brennerposisjon

Fordeler
• Ideell varmekilde for å behandle dype muskelstrekk og sportsskader
• 90% av varmen blir overført som infrarød stråling
• øyeblikkelig og presist kontrollerbar infrarød stråle
• Gir mulighet for presist kontrollert varmestråler

Bruksområde
• Lindrer og hjelper mot revmatisme lumbago, neuralgi eller forkjølelse
• Hjelper på heling etter skader
• Gir velbehag og kosmetisk bedring
• infrarøde lyskilder kan brukes med alle armaturer