Utgått
Philips - Par56 MFL 300W 230V GX16d.1CT/6

Philips - Par56 MFL 300W 230V GX16d.1CT/6

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 300 W

  • Sokkel - GX16d

  • Modell / utførelse - Klar

  • Strålingsvinkel - 20 °

  • Reflektortype - Middels bølge

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500441881

Elnummer

3756781

Leverandørens varenummer

924783644204

Typebeskrivelse

3756781

Lampeeffekt

300 W

Sokkel

GX16d

Modell / utførelse

Klar

Strålingsvinkel

20 °

Reflektortype

Middels bølge

Lampespenning

230...230 V

Reflektorfarge

Sølv

Lysstyrke

30000 cd

Farge

Fargeløs

Diameter

178 mm

Total lengde

127 mm

Spesiell anvendelse

Andre

Kjølestråle

Nei

Neodym-lampe

Nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer

300 kWh

Middels levetid

2000 h

Med lampebetegnelse

PAR56

PAR56 300W 230V MFL
PAR56 og PAR 64 - med øye for detaljerDisse spottene er perfekt for
all bruk i klubb-sammenheng fordi den presise lyskjeglen kan
aksentuere og fremheve alle detaljer, selv på lang avstand. Spottene
kan brukes i alle brennerposisjoner noe som gir en fullkommen
fleksibilitet. Likeledes er frontglasset designet slik at man ikke kan
brenne seg eller at det kan gå i stykker. To spotter som gir
høykvalitetsbelysning med høy grad av frihet for all bruk på
nattklubber og diskoteker