Philips - Par64 CP 61 -EXD NSP 240V 1000w GX16d.1CT/6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1000 W
Sokkel - GX16d
Modell / utførelse - Klar
Strålingsvinkel - 12 °
Reflektortype - Spot
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500440723
Elnummer
3756806
Leverandørens varenummer
924783345504
Typebeskrivelse
3756806
Lampeeffekt
1000 W
Sokkel
GX16d
Modell / utførelse
Klar
Strålingsvinkel
12 °
Reflektortype
Spot
Lampespenning
240...240 V
Reflektorfarge
Sølv
Lysstyrke
290000 cd
Farge
Fargeløs
Diameter
204 mm
Total lengde
153 mm
Spesiell anvendelse
Andre
Kjølestråle
Nei
Neodym-lampe
Nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer
1000 kWh
Middels levetid
300 h
Med lampebetegnelse
PAR64
Spot;Frontglass;Universell brennerposisjon;Hot restrike