Utgått
Philips - Par64 CP 62 -EXE MFL 240V 1000w GX16d.1CT/6

Philips - Par64 CP 62 -EXE MFL 240V 1000w GX16d.1CT/6

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1000 W

  • Sokkel - GX16d

  • Modell / utførelse - Klar

  • Strålingsvinkel - 23 °

  • Reflektortype - Middels bølge

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500440761

Elnummer

3756810

Leverandørens varenummer

924783445504

Typebeskrivelse

3756810

Lampeeffekt

1000 W

Sokkel

GX16d

Modell / utførelse

Klar

Strålingsvinkel

23 °

Reflektortype

Middels bølge

Lampespenning

240...240 V

Reflektorfarge

Sølv

Lysstyrke

130000 cd

Farge

Fargeløs

Diameter

204 mm

Total lengde

153 mm

Spesiell anvendelse

Andre

Kjølestråle

Nei

Neodym-lampe

Nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer

1000 kWh

Middels levetid

300 h

Med lampebetegnelse

PAR64

PAR64 1000W 240V MFL
PAR56 og PAR 64 - med øye for detaljerDisse spottene er perfekt for
all bruk i klubb-sammenheng fordi den presise lyskjeglen kan
aksentuere og fremheve alle detaljer, selv på lang avstand. Spottene
kan brukes i alle brennerposisjoner noe som gir en fullkommen
fleksibilitet. Likeledes er frontglasset designet slik at man ikke kan
brenne seg eller at det kan gå i stykker. To spotter som gir
høykvalitetsbelysning med høy grad av frihet for all bruk på
nattklubber og diskoteker