Philips - Philips Arbour LED-pullert i formstøpt, slitesterk aluminium. Lyser godt opp med varmhvit lys på 2 sider av lampen. - 915005194101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Antrasitt
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Høyde/dybde - 770 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8718696131275
Elnummer
3501188
Leverandørens varenummer
915005194101
Typebeskrivelse
3501188
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Høyde/dybde:
770 mm
Type lysarmatur:
Andre
Med baseplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for lampeeffekt:
47...47 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
600...600 lm
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
100 mm
Lengde:
100 mm
Type kabling:
Avslutning
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


