Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Philips - BN126C LED52S/840 PSU TW1 L15 - 911401897980

Signify
KopierKopier
Philips - BN126C LED52S/840 PSU TW1 L15

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 44 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 216.89 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8710163363547

Elnummer

3303598

Leverandørens varenummer

911401897980

Typebeskrivelse

3303598

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

44 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lengde:

1450 mm

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Materiale:

Stål

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Med bryter:

nei

Egnet for lampeeffekt:

40...40 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5200...5200 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

65 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Pålitelig, integrert LED-teknologi som sikrer vedlikeholdsfri installering og lang levetidKan brukes som erstatning for tradisjonelle 2 x 18 W og 2 x 36 W TL-D-armaturerBredstrålet lysstråleMatt diffuser sikrer visuell komfort