Utgått

Philips - Philips Stock LED-utendørsstolpen er i formstøpt slitesterk aluminium i antrasittgrått. - 915005194701

Signify
KopierKopier
Philips - Philips Stock LED-utendørsstolpen er i formstøpt slitesterk aluminium i antrasittgrått.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Andre

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 600 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Med lyssensor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 28.04 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696131336

Elnummer

3209993

Leverandørens varenummer

915005194701

Typebeskrivelse

3209993

Type lysarmatur:

Andre

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

600 lm

Lysfarge:

Hvit

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Glass matt/satinert

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Lysfordeler:

Uten

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

104 mm

Høyde/dybde:

770 mm

Lengde:

104 mm

Type kabling:

Avslutning

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips Stock LED-utendørsstolpen er i formstøpt slitesterk aluminium i antrasittgrått. Lanterneutformingen sørger for 360 graders lysfordeling som lyser opp traséer og andre uterom med rikelig med varmhvit lys.