Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Philips - Phillips' SPOT POMERON DIM 3W 27K - 915005808301

Signify
KopierKopier
Philips - Phillips' SPOT POMERON DIM 3W 27K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3...3 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Spenningstype - AC

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696173770

Elnummer

3203272

Leverandørens varenummer

915005808301

Typebeskrivelse

3203272

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3...3 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

30...30 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

90 mm

Lengde:

90 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Ett lysarmatur. Din lysbryter. Tre lysinnstillinger. Skap den rette stemningen ved å endre lysstyrke. Philips' LEDtaklampe SceneSwitch har tre lysstyrkeinnstillinger som er perfekte for ethvert øyeblikk. Ingen lysdimmer eller ytterligere installasjon kreves. Det eneste du trenger, er lysbryteren du allerede bruker