Utgått

Philips - PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX - 927939282740

Signify
KopierKopier
Philips - PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 28 W

  • Lysstrøm - 2050 lm

  • Sokkel - GR8

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500274540

Elnummer

3820806

Leverandørens varenummer

927939282740

Typebeskrivelse

3820806

Lampeeffekt:

28 W

Lysstrøm:

2050 lm

Sokkel:

GR8

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

24 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

207 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

34 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

2-pins feste med innfatning som inneholder øyeblikkelig starter og kapasitor;Trifosfat-lysrørteknologi