Philips - PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX - 927939382740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 28,4 W
Lysstrøm - 2050 lm
Sokkel - GR10q
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 827
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500269911
Elnummer
3820892
Leverandørens varenummer
927939382740
Typebeskrivelse
3820892
Lampeeffekt:
28,4 W
Lysstrøm:
2050 lm
Sokkel:
GR10q
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
827
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
24 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
207 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
29 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


