Philips - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX - 927939383040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 28 W
Lysstrøm - 1800 lm
Sokkel - GR10
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500269928
Elnummer
3820893
Leverandørens varenummer
927939383040
Typebeskrivelse
3820893
Lampeeffekt:
28 W
Lysstrøm:
1800 lm
Sokkel:
GR10
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
24 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
207 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
31 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


