Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX - 927902321007

Signify
KopierKopier
Philips - PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type UV stråling - UV-A

  • Total lengde - 236,3 mm

  • Lampetype - Kompaktlysrør

  • Sokkel - G23

  • Lampeeffekt - 11 W

Emballasje og betingelser

  • 60 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500952011

Elnummer

3833413

Leverandørens varenummer

927902321007

Typebeskrivelse

3833413

Type UV stråling:

UV-A

Total lengde:

236,3 mm

Lampetype:

Kompaktlysrør

Sokkel:

G23

Lampeeffekt:

11 W

Ultrafiolett-lampe:

nei

Egnet for luftdesinfeksjon:

nei

Egnet for vanndesinfeksjon:

nei

Egnet for personlig pleie:

nei

Egnet for innsektsbekjempelse:

Ja

Egnet for medisinsk anvending:

nei

Egnet for reprografi:

nei

Egnet for kroppsbruning:

nei

Diameter:

28 mm

Lampeform:

Andre

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

nei

Integrert starter:

Ja

Dimbar:

nei

Lampespenning:

84...94 V

Brennstilling:

Etter ønske

Middels levetid:

2000 h

Kvikksølvinnhold:

3 mg

Actinic BL PL-S/PL-Lactinic BL PLS/PLL – Kompakt størrelse for større frihet Med optimalisert insekttiltrekningsytelse tilbyr Philips Actinic BL PLS/PLL-lyskilder en mer kompakt løsning for elektroniske insektkontrollsystemer. Takket være det brede spekteret av watt er de også egnet for fotopolymerisering og reprografiske prosesser. I tillegg tilbyr Philips et bredt utvalg av BL TL-, BL TLD- og BL T5-produkter og kompakte modeller med én sokkel i både runde og T5-modeller. Dermed har produktdesignere stor frihet til å velge den beste løsningen i henhold til deres krav Inkluderer kompakte modeller. For å forbedre sikkerheten har lampene et spesielt bruddsikkert beskyttelseslag Secura, som garanterer at alt glass og deler av lampen forblir i den ytre kappen i tilfelle et mulig brudd. Dermed har produktdesignere stor frihet til å velge den beste løsningen i henhold til deres krav. Produktet er 100 % blyfritt og inneholder kun en liten mengde kvikksølv, så valget er også miljøvennlig.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien