Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - PL-S 11W/827/2P 1PP/10 - 927936482767

Signify
KopierKopier
Philips - PL-S 11W/827/2P 1PP/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 11 W

  • Lysstrøm - 900 lm

  • Sokkel - G23 (2-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500703125

Elnummer

3820858

Leverandørens varenummer

927936482767

Typebeskrivelse

3820858

Lampeeffekt:

11 W

Lysstrøm:

900 lm

Sokkel:

G23 (2-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

28 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

236 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

14 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lite lysforringelse gjennom levetiden