Utgått

Philips - PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX - 927901700121

Signify
KopierKopier
Philips - PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type UV stråling - UV-B

  • Total lengde - 167,5 mm

  • Lampetype - Kompaktlysrør

  • Sokkel - G23

  • Lampeeffekt - 9 W

Emballasje og betingelser

  • 60 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spesial

EAN/GTIN

8711500868916

Elnummer

3861613

Leverandørens varenummer

927901700121

Typebeskrivelse

3861613

Type UV stråling:

UV-B

Total lengde:

167,5 mm

Lampetype:

Kompaktlysrør

Sokkel:

G23

Lampeeffekt:

9 W

Ultrafiolett-lampe:

nei

Egnet for luftdesinfeksjon:

nei

Egnet for vanndesinfeksjon:

nei

Egnet for personlig pleie:

nei

Egnet for innsektsbekjempelse:

nei

Egnet for medisinsk anvending:

Ja

Egnet for reprografi:

nei

Egnet for kroppsbruning:

nei

Diameter:

28 mm

Lampeform:

Andre

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

nei

Integrert starter:

Ja

Dimbar:

nei

Lampespenning:

56...64 V

Brennstilling:

Etter ønske

Middels levetid:

2000 h

Kvikksølvinnhold:

3 mg

PHILIPS BLACKLIGHT BLUE PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX