Philips - Plusline ES 78mm 2y 120W R7s - 924587244210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 120 W
Lysstrøm - 2220 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900852233
Elnummer
3766529
Leverandørens varenummer
924587244210
Typebeskrivelse
3766529
Lampeeffekt:
120 W
Lysstrøm:
2220 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
11 mm
Total lengde:
78 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
120 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


