Philips - RAIL 2C 2C/3C SPC ALU - 914770011815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 25 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711559379203
Elnummer
3353919
Leverandørens varenummer
914770011815
Typebeskrivelse
3353919
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
25 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
39 mm
ZRS700 2C/3C SPC ALU SUSPENSION CLAMP


