Philips - RC065Z SMB W60L60 - 911401892480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 613 mm
Bredde - 613 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8710163362724
Elnummer
3303585
Leverandørens varenummer
911401892480
Typebeskrivelse
3303585
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
613 mm
Bredde:
613 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
72,5 mm
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


