Philips - RC132Z SMB W30L120 - 910930031218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1212 mm
Bredde - 312 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696073322
Elnummer
3302596
Leverandørens varenummer
910930031218
Typebeskrivelse
RC132Z SMB W30L120
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1212 mm
Bredde:
312 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
51,6 mm


