Philips - RCS750 3C L1000 BK - 910930013218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 200...250 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3700 W
Farge - Svart
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711559798516
Elnummer
3353922
Leverandørens varenummer
910930013218
Typebeskrivelse
3353922
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
200...250 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3700 W
Farge:
Svart
Lengde:
1000 mm
For bustilkobling:
Ja
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
32 mm
Høyde:
33 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


