Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Philips - REAKTOR FOR 1000W FOR SON - 913700217503

Signify
KopierKopier
Philips - REAKTOR FOR 1000W FOR SON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Konvensjonell

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 1000...1000 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Egnet for lampeeffekt - 1000...1000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500062369

Elnummer

3584036

Leverandørens varenummer

913700217503

Typebeskrivelse

3584036

Modell / utførelse:

Konvensjonell

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

1000...1000 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

1000...1000 W

Merkespenning:

230...240 V

Multiwattutførelse:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

Ja

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

Ja

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Kapslet

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

Uten

Lengde:

257 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Produktbeskrivelse:
• Innkapslete ballaster for bruk med SON (T) (Plus), HPL, HPI og MH lamper med wattstyrke 1000W og over

Egenskaper og fordeler:
• "Class I" godkjent (dvs. med jording)
• Kompakte dimensjoner og lett vekt med minimalt watt-tap (typisk 5% av systemeffekt), takket være orto-syklisk vinde-prosess
• Både enfase (220-230-240V) og 3-fase (380-400-415V) modeller
• Ballaster for alternative nett-spenninger/-frekvenser på forespørsel
• Utstyrt med skrukoblings-terminal som standard
• PU-innkapslet for ypperlig beskyttelse mot inntrenging av fuktighet
• Lite tverrsnitt ideelt for stolpe-montering

Bruksområder
• Ideelt for følgende bruksområder
-Flomlys av store bygg, fasader og monumenter
-Sportsbelysning, f eks stadium, arena
-Områdebelysning, f eks havner, byggeplasser, industrikompleks