Philips - RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50 - 912401483104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Svingbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 159.41 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696070123
Elnummer
3253984
Leverandørens varenummer
912401483104
Typebeskrivelse
3253984
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Maks systemeffekt:
5 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
25...25 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK02
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Egnet for lampeeffekt:
5...5 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
355...0 lm
Høyde/dybde:
145 mm
Ytre diameter:
85 mm
Installasjonshøyde:
145...0 mm
Brannvernklasse "D":
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W
MASTER LED - 36 ° - 5 W - 2700 K - GU10 - hvit - 50 W equivalent
Zadora LED er en serie med innfelte og justerbare downlights for MASTERLED. De leveres som monteringsklare sett (KIT) sammen med MASTER LED-spot MVlyskilden. MASTER LED-spot gir enorme energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene uten at det går på bekostning av lysstyrken, og en investering kan gi eierne en avkastning innen ett år. Den justerbare versjonen kan justeres 30° fra vertikal stilling. Begge lyskildene har en lysstrøm tilsvarende en halogenlampe med en effekt på 50 W. Zadora LED-downlights kommer med overflater i forskjellige farger. De er enkle å vedlikeholde, da du får direkte tilgang til lyskilden.


