Philips - S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT - 928392220202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elektronisk - nei
Egnet for kompaktlysrør - nei
For lysrør - Ja
Egnet for lampeeffekt - 4...65 W
Kobling - Enkelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500697691
Elnummer
3843210
Leverandørens varenummer
928392220202
Typebeskrivelse
3843210
Elektronisk:
nei
Egnet for kompaktlysrør:
nei
For lysrør:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
4...65 W
Kobling:
Enkelt
For høytrykksnatrium-damplampe:
nei
For metallhalogen-damplampe:
nei
For lavtrykksnatrium-damplampe:
nei
Miljøtilpassede lysrørtennere for bruk i kombinasjon med konvensjonelle reaktorer (EM-type). Tenner lysrør av alle merker med konvensjonelle reaktorer (EM- elektromagnetisk) og lysrør TL-D(T8/26 mm), TL(T12/32 mm) samt kompaktlysrør PL-L / PL-Q.
• Type: S10 • Oppgitt lampeeffekt: 4-65W • Systembeskrivelse: Enkel • Spenning: 220-240 V
• Type: S10 • Oppgitt lampeeffekt: 4-65W • Systembeskrivelse: Enkel • Spenning: 220-240 V


