Philips - S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT - 926000192703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elektronisk - Ja
Egnet for kompaktlysrør - nei
For lysrør - Ja
Egnet for lampeeffekt - 18...75 W
Kobling - Enkelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8711500764973
Elnummer
3843215
Leverandørens varenummer
926000192703
Typebeskrivelse
3843215
Elektronisk:
Ja
Egnet for kompaktlysrør:
nei
For lysrør:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
18...75 W
Kobling:
Enkelt
For høytrykksnatrium-damplampe:
nei
For metallhalogen-damplampe:
nei
For lavtrykksnatrium-damplampe:
nei
Produktfamilie med høykvalitets glimt tennere, som brukes for å tenne lysrør på konvensjonell elektromagnetisk forkobling
Alle Philips-tennere oppfyller den internasjonelle standarden (IEC) og er produsert i flammehemmende polykarbonat
S2-tenner for lavere wattstyrker (4-22W) i singel- eller seriell kobling
S10-tenner for høyere wattstyrker (4-65W)i singelkobling
S2-E og S10-E er elektroniske tennere, S2-E for singel- og seriekobling og S10-E for singelkobling
Philips S2 & S10 tennere er helt fri for radioaktive substanser
Produkt egenskaper
2-pin tennmekanisme i plastikk (flamme-tålerang polykarbonat) hylse med radiostøy dempende kondensator
S2 tennere for tenning av lavspenning TL fluorescerende lamper og serie/singel i høyspenning for lavwatt (4-22W)
S10 tennere for tenning av høyspenning TL fluorescerende lamper for høywatt (4 - 65W)
Suveren pålitelighet med mindre enn 100 tidlige ufall pr million (<100 p.p.m.)
Pålitelig tenning og levetid
Inneholder ikke miljøfientlige radioaktive isotoper for å aktivisere glimt-tenner
Enkel inn/ut ved skifte av tenner ved ny design for bedre grep
Produkt fordeler
Suveren kvalitet sikrer problemløs drift
Lav vedlikeholdskostnad gjennom meget lave tidlige utfall
Sikker, trygg og rask tenning iht IEC 155 internasjonale norm
De eneste tennere i verden uten radioaktivt materiale inne i glimt tenner og likevel høykvalitets prestasjon; patentert teknologi som hindrer giftige substanser både i produksjon og resirkulasjons håndtering
Flamme-tolerange komponenter for økt sikkerhet
Re-designet hylsetopp for enkelt installasjon; enten med en skrutrekker eller gjennom forbedret grep
Bruksområder
Brukes i konvensjonell elektromagnetisk forkoblingssystem for lysrør
S2 tenner for LV bruksområder og lav-watt HV bruksområder (4 - 22W), både singel og serie
S10 tenner for HV bruksområder (4 - 65W) i single
S10 tenner anbefalt for 18W HV singel unntatt Xtra/Xtreme Long Life lysrør - her benyttes S2(-E)
Det anbefales skifte av tenner samtidig med lysrørskift
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


