Philips - S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000 - 928390720229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elektronisk - nei
Egnet for kompaktlysrør - nei
For lysrør - Ja
Egnet for lampeeffekt - 4...22 W
Kobling - Andre
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500697516
Elnummer
3843203
Leverandørens varenummer
928390720229
Typebeskrivelse
3843203
Elektronisk:
nei
Egnet for kompaktlysrør:
nei
For lysrør:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
4...22 W
Kobling:
Andre
For høytrykksnatrium-damplampe:
nei
For metallhalogen-damplampe:
nei
For lavtrykksnatrium-damplampe:
nei
Ecoclick tennere- Miljøtilpassede lysrørtennere for bruk i kombinasjon med kovensjonelle reaktorer(EM-type). Tenner lysrør av alle merker med konvensjonelle reaktorer (EM- elektromagnetisk) og lysrør TL-D(T8/26 mm), TL(T12/32 mm) samt kompaktlysrør PL-L / PL-Q.• Type: S2 • Oppgitt lampeeffekt: 4-22W • Systembeskrivelse: Serie • Spenning: 220-240 V • Pakningstype: UNP/1000


