Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT - 926000192603

Signify
KopierKopier
Philips - S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Elektronisk - Ja

  • Egnet for kompaktlysrør - nei

  • For lysrør - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 18...20 W

  • Kobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8711500764980

Elnummer

3843214

Leverandørens varenummer

926000192603

Typebeskrivelse

3843214

Elektronisk:

Ja

Egnet for kompaktlysrør:

nei

For lysrør:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

18...20 W

Kobling:

Andre

For høytrykksnatrium-damplampe:

nei

For metallhalogen-damplampe:

nei

For lavtrykksnatrium-damplampe:

nei

Produkt beskrivelse
Produktfamilie med høykvalitets glimt tennere, som brukes for å tenne lysrør på konvensjonell elektromagnetisk forkobling
Alle Philips-tennere oppfyller den internasjonelle standarden (IEC) og er produsert i flammehemmende polykarbonat
S2-tenner for lavere wattstyrker (4-22W) i singel- eller seriell kobling
S10-tenner for høyere wattstyrker (4-65W)i singelkobling
S2-E og S10-E er elektroniske tennere, S2-E for singel- og seriekobling og S10-E for singelkobling
Philips S2 & S10 tennere er helt fri for radioaktive substanser
Produkt egenskaper
2-pin tennmekanisme i plastikk (flamme-tålerang polykarbonat) hylse med radiostøy dempende kondensator
S2 tennere for tenning av lavspenning TL fluorescerende lamper og serie/singel i høyspenning for lavwatt (4-22W)
S10 tennere for tenning av høyspenning TL fluorescerende lamper for høywatt (4 - 65W)
Suveren pålitelighet med mindre enn 100 tidlige ufall pr million (<100 p.p.m.)
Pålitelig tenning og levetid
Inneholder ikke miljøfientlige radioaktive isotoper for å aktivisere glimt-tenner
Enkel inn/ut ved skifte av tenner ved ny design for bedre grep
Produkt fordeler
Suveren kvalitet sikrer problemløs drift
Lav vedlikeholdskostnad gjennom meget lave tidlige utfall
Sikker, trygg og rask tenning iht IEC 155 internasjonale norm
De eneste tennere i verden uten radioaktivt materiale inne i glimt tenner og likevel høykvalitets prestasjon; patentert teknologi som hindrer giftige substanser både i produksjon og resirkulasjons håndtering
Flamme-tolerange komponenter for økt sikkerhet
Re-designet hylsetopp for enkelt installasjon; enten med en skrutrekker eller gjennom forbedret grep
Bruksområder
Brukes i konvensjonell elektromagnetisk forkoblingssystem for lysrør
S2 tenner for LV bruksområder og lav-watt HV bruksområder (4 - 22W), både singel og serie
S10 tenner for HV bruksområder (4 - 65W) i single
S10 tenner anbefalt for 18W HV singel unntatt Xtra/Xtreme Long Life lysrør - her benyttes S2(-E)
Det anbefales skifte av tenner samtidig med lysrørskift

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien