Philips - Sensor, Interact Pro Wireless Occupancy, Daylight IA CM IP65 WH - 913701044003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Type styring - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Type spenningsforsyning - DC
Bluetooth - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Interact PRO
EAN/GTIN
8718699745455
Elnummer
1407419
Leverandørens varenummer
913701044003
Typebeskrivelse
1407419
Modell / utførelse:
Multisensor
Type styring:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type spenningsforsyning:
DC
Bluetooth:
nei
Bredde:
95 mm
Høyde:
95 mm
Dybde:
51,5 mm
Diameter:
95 mm
Med monteringsplate:
nei
Støtter ZigBee protokoll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Effektforbruk:
0,09 W
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Denne takmonterte dagslyssensoren hjelper til å holde strømkostnadene nede ved å justere lyset etter bevegelse i relevante områder og soner.


