Philips - SGP340 CPO-TW-60W K EB II OR P - 910500967212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats/ansats
Lampetype - Halogen-metalldamplampe
Egnet for lampeeffekt - 60...60 W
Effektiv lysstrøm - 6800 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900626179
Elnummer
3510283
Leverandørens varenummer
910500967212
Typebeskrivelse
3510283
Monteringsmetode:
Påsats/ansats
Lampetype:
Halogen-metalldamplampe
Egnet for lampeeffekt:
60...60 W
Effektiv lysstrøm:
6800 lm
Lysfarge:
Hvit
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
PGZ12
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Justerbar optikk:
nei
Egnet for topp mastemål fra/til:
48...60 mm
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...35 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Kabellengde:
0 m
Maks systemeffekt:
60 W
Lysutbytte:
43537 lm/W
Fargetemperatur:
2750...2750 K
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Virkningsgrad:
0,95
Bredde:
321 mm
Høyde/dybde:
268 mm
Lengde:
749 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Selenium er det nyeste produktet i Philips' veibelysningsserie. Det er den nyeste i en lang rekke effektive, pålitelige og ergonomisk utformede lamper som kombinerer en ekstremt holdbar aluminiumskasse med T-POT-reflektorens enestående optiske funksjon. Dets enkle design hjelper integreringen i hver miljøtype.


