Philips - SGS101 SON-T50W II MR-AS SP - 910925811712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats/ansats
Lampetype - Natriumhøytrykkslampe
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Egnet for lampeeffekt - 50...50 W
Maks systemeffekt - 50 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Malaga
EAN/GTIN
8711559269030
Elnummer
3505252
Leverandørens varenummer
910925811712
Typebeskrivelse
3505252
Monteringsmetode:
Påsats/ansats
Lampetype:
Natriumhøytrykkslampe
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Egnet for lampeeffekt:
50...50 W
Maks systemeffekt:
50 W
Lysutbytte:
88 lm/W
Lysfarge:
Ravgul/Bernstein
Fargetemperatur:
2000...2000 K
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
Magnetisk trafo
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
Ja
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...35 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Kabellengde:
0 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4400...4400 lm
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Virkningsgrad:
0,85
Bredde:
300 mm
Høyde/dybde:
170 mm
Lengde:
510 mm
KVR-signal:
42...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme


