Philips - SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD - 910925812412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats/ansats
Lampetype - Natriumhøytrykkslampe
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Egnet for lampeeffekt - 70...70 W
Maks systemeffekt - 70 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Malaga
EAN/GTIN
8727900634594
Elnummer
3584079
Leverandørens varenummer
910925812412
Typebeskrivelse
3584079
Monteringsmetode:
Påsats/ansats
Lampetype:
Natriumhøytrykkslampe
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Egnet for lampeeffekt:
70...70 W
Maks systemeffekt:
70 W
Lysutbytte:
86 lm/W
Lysfarge:
Ravgul/Bernstein
Fargetemperatur:
1900...1900 K
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
Magnetisk trafo
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
Ja
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...35 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Kabellengde:
0 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
6000...6000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Virkningsgrad:
0,85
Bredde:
300 mm
Høyde/dybde:
170 mm
Lengde:
510 mm
KVR-signal:
42...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Malaga er en allsidig veibelysningsarmatur. Den har en moderne stil og gir kvalitetsbelysning for sikker og komfortabel kjøring og for områdebelysning med lave investerings- og vedlikeholdskostnader. Det optiske systemet er utformet for god lyskjeglekontroll og lyseffekt.
Malaga gir optimal belysning og god uniformitet når monteringshøyde omtrent tilsvarer veibredden og masteavstanden er ca. 3,5 ganger veibredden. Velegnet til montering på stolpe og sidemontering – monteringsbrakett til vegger er også tilgjengelig.


