Utgått

Philips - SGS102 SON-T150W II MR-AS SP - 910925813912

Signify
KopierKopier
Philips - SGS102 SON-T150W II MR-AS SP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats/ansats

  • Lampetype - Natriumhøytrykkslampe

  • Beskyttelsesklasse IP - IP43

  • Egnet for lampeeffekt - 150...150 W

  • Maks systemeffekt - 150 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Malaga

EAN/GTIN

8711559271026

Elnummer

3505254

Leverandørens varenummer

910925813912

Typebeskrivelse

3505254

Monteringsmetode:

Påsats/ansats

Lampetype:

Natriumhøytrykkslampe

Beskyttelsesklasse IP:

IP43

Egnet for lampeeffekt:

150...150 W

Maks systemeffekt:

150 W

Lysutbytte:

100 lm/W

Lysfarge:

Ravgul/Bernstein

Fargetemperatur:

2000...2000 K

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E40

Kapslingsmateriale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

Magnetisk trafo

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

Ja

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

Kabellengde:

0 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

15000...15000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Virkningsgrad:

0,85

Bredde:

375 mm

Høyde/dybde:

205 mm

Lengde:

635 mm

KVR-signal:

42...60 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

SGS102 - SON-T Pro - 150 W - Moveable reflector with
Allen screw - Digital semi-parallel MK4 - Universal for
diameter 42-60 mm

Malaga er en allsidig veibelysningsarmatur. Den har en moderne stil oggir kvalitetsbelysning for sikker og komfortabel kjøring og for
områdebelysning med lave investerings- og vedlikeholdskostnader. Det optiske systemet er utformet for god lyskjeglekontroll og lyseffekt. Malaga gir optimal belysning og god uniformitet når monteringshøyde omtrent tilsvarer veibredden og masteavstanden er ca. 3,5 ganger veibredden. Velegnet til montering på stolpe og sidemontering – monteringsbrakett til vegger er også tilgjenge