Philips - SI 54 380-415V 50/60Hz - 913619149966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For Neonbelysning - nei
For gass- og oljebrennere - nei
Med flammedeteksjon - nei
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500908339
Elnummer
3584010
Leverandørens varenummer
913619149966
Typebeskrivelse
3584010
For Neonbelysning:
nei
For gass- og oljebrennere:
nei
Med flammedeteksjon:
nei
Applikasjonskode 54
Lyskilde type HPI
Antall lyskilder 1 piece
Lyskildetype og effekt 2000
Lineærspenning 380-415 V
Lineærfrekvens 50/60 Hz
Armaturhus SNI-115
• Operasjonelle data
Tenner type Parallel
Antall tennings pulser 1 x
Ignition Voltage 1.5 (max) kV
Spenningsområde 330 V
Hovedstrøm sikker
AC
-10%/+10%
Hovedstrøm drift AC -8%/+6%
Effekttap på forkobling
1.0 W
• Koblingsdata
Cable-Cap wires
device/lamp
120 nF
Kobling Screw
Avisolerings lengde 6.0 mm
Wcs Ballast contacts 0.70-2.50 mm2
• Temperaturdata
T-case maximum 80 (max) C
T-ambient -20 (min), 75 (max) C
T-storage -25 (min), 80 (max) C
• Målskisse
Lengde A1 114.5 mm
Fixing Hole Distance
Length A2
95.0 mm
Bredde B1 41.0 mm
Høyde C1 38.0 mm
Diameter på monteringshull
D1
4.3 mm
• Godkjenninger og standarder
CE merke Yes
ENEC sertifikat Yes
• Produktdata
Bestillings kode 915481 30
El nummer 3584010
Produkt navn SI 54 380-415V 50/60Hz
Bestillings navn for
produkt
SI 54 380-415V 50/60Hz
Antall pr pakning 1
Paknings konfigurasjon
20
Pakninger pr ytterkartong
20
Strekkode på
produkt
8711500915481
Strekkode på ytterkartong
8711500908339
Logistikk kode -
12NC
913619149966
Netto vekt pr stk 0.083 kg
Lyskilde type HPI
Antall lyskilder 1 piece
Lyskildetype og effekt 2000
Lineærspenning 380-415 V
Lineærfrekvens 50/60 Hz
Armaturhus SNI-115
• Operasjonelle data
Tenner type Parallel
Antall tennings pulser 1 x
Ignition Voltage 1.5 (max) kV
Spenningsområde 330 V
Hovedstrøm sikker
AC
-10%/+10%
Hovedstrøm drift AC -8%/+6%
Effekttap på forkobling
1.0 W
• Koblingsdata
Cable-Cap wires
device/lamp
120 nF
Kobling Screw
Avisolerings lengde 6.0 mm
Wcs Ballast contacts 0.70-2.50 mm2
• Temperaturdata
T-case maximum 80 (max) C
T-ambient -20 (min), 75 (max) C
T-storage -25 (min), 80 (max) C
• Målskisse
Lengde A1 114.5 mm
Fixing Hole Distance
Length A2
95.0 mm
Bredde B1 41.0 mm
Høyde C1 38.0 mm
Diameter på monteringshull
D1
4.3 mm
• Godkjenninger og standarder
CE merke Yes
ENEC sertifikat Yes
• Produktdata
Bestillings kode 915481 30
El nummer 3584010
Produkt navn SI 54 380-415V 50/60Hz
Bestillings navn for
produkt
SI 54 380-415V 50/60Hz
Antall pr pakning 1
Paknings konfigurasjon
20
Pakninger pr ytterkartong
20
Strekkode på
produkt
8711500915481
Strekkode på ytterkartong
8711500908339
Logistikk kode -
12NC
913619149966
Netto vekt pr stk 0.083 kg