Utgått

Philips - SIGNALL. 7822M 7W 230-240V E14 GLØDELAMPE - 924151144440

Signify
KopierKopier
Philips - SIGNALL. 7822M 7W 230-240V E14  GLØDELAMPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 7 W

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Med lampebetegnelse - Andre

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500250087

Elnummer

3775122

Leverandørens varenummer

924151144440

Typebeskrivelse

3775122

Lampeeffekt:

7 W

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Farge:

Fargeløs

Lampespenning:

230...240 V

Merkestrøm:

30 mA

Lysstrøm:

21 lm

Diameter:

17 mm

Total lengde:

54 mm

Støtsikker:

nei

Egnet for bakerovn:

nei

Egnet for kjøler:

nei

Kullfibertråd:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

1000 h

7822M 240 7W E14 SIGNL