Utgått

Philips - SmartBalance Suspended Mounted SP482P LED40S/830 PSD ACC-MLO SM2 - 910504085603

Signify
KopierKopier
Philips - SmartBalance Suspended Mounted SP482P LED40S/830 PSD ACC-MLO SM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291273622

Elnummer

3300299

Leverandørens varenummer

910504085603

Typebeskrivelse

3300299

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Maks systemeffekt:

38,5 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4100...4100 lm

Egnet for lampeeffekt:

35...35 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

240 mm

Høyde/dybde:

83 mm

Lengde:

1340 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

10...1700 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

6 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

SmartBalance – kombinerer ytelse med smart design
Selv om den faktiske belysningsytelsen i de fleste tilfeller er det viktigste, ønsker også kunden å bruke armaturer som er attraktive og/eller diskrete. For bruksområder der armaturer må overflatemonteres eller pendles, kan det være spesielt vanskelig å oppfylle begge disse kravene.
SmartBalance er det selvsagte neste trinnet innen overflatemonterte og pendlete armaturer for detaljmarkedet. SmartBalance sparer energi og er visuelt attraktiv uten å bli forstyrrende. Designet bidrar til å unngå overfylte takflater og oppfyller alle forskrifter i forhold til kontorer.
• Energieffektivitet?>?90 lm/W gir energibesparelser på cirka 30%
• Kompakt, lett og diskré
• SmartBalance oppfyller UGR 19 og to nivåer av L65, nemlig 1500/3000 cd/m2
• SmartBalance tilbyr mange måter å oppfylle behovene for detaljvirksomhet på, for eksempel (trådløs) DALI-styring, nødbelysning, koblingsdeler
• Driftbesparelser – mer energieffektiv enn lysrør
• Attraktiv, diskré design – begrenser rotete takflater
• I samsvar med bestemmelser for kontorbelysning
• Innendørs allmennbelysning som krever overflatemontering eller hengende montering